日本緑十字社
日本緑十字社の 掃除用具
日本緑十字社の ホウキ
日本緑十字社の 天井ホウキ
天井用ほうき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27099783
品番
UP-4217
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
天然きびを使用した天井用のほうきです。
工場やマンションのクモの巣とりなどに便利です。
寸法(mm)
1300〜2850(ほうき部含む)
仕様
3段伸縮式
材質
天然きび・アルミ
質量(g)
100
日本緑十字社品番
146110
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ほうき部は、ハサミでカットすると硬さを調整できます。また、取り替えができます。 スペアーはお問い合わせください。 天然草のため、年間生産数に限りがございます。予めご了承ください。