BT-60F バリケードテープ 日本緑十字社 27099844 BT-60F バリケードテープ 日本緑十字社 27099844 BT-60F バリケードテープ 日本緑十字社 27099844

バリケードテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27099844 品番 BT-60F
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のバリケードテープが新登場。
バリケードテープは、接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけてご使用ください。
エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。

文字内容AUTHORIZED PERSONNEL ONLY 関係者以外立入禁止 取付方式カラーコーン取付 材質ポリエチレン 仕様非粘着 トラスコ品番791-7589 寸法(mm)60幅×50m×0.1 質量(g)250 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 日本緑十字社品番147019

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする