BT-60G バリケードテープ 日本緑十字社 27099853 BT-60G バリケードテープ 日本緑十字社 27099853 BT-60G バリケードテープ 日本緑十字社 27099853

バリケードテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 文字内容OFF LIMITS 立入禁止 注文コード27099853 品番BT-60G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は文字内容など6種類から選べます 他の種類を見る

日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のバリケードテープが新登場。
バリケードテープは、接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけてご使用ください。
エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。

文字内容OFF LIMITS 立入禁止 取付方式カラーコーン取付 材質ポリエチレン 仕様非粘着 トラスコ品番791-7597 寸法(mm)60幅×50m×0.1 質量(g)250 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 日本緑十字社品番147020

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする