BT-60J バリケードテープ 日本緑十字社 27099887 BT-60J バリケードテープ 日本緑十字社 27099887 BT-60J バリケードテープ 日本緑十字社 27099887

バリケードテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 文字内容PLEASE STAND IN LINE 列にお並びください 注文コード27099887 品番BT-60J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は文字内容など6種類から選べます 他の種類を見る

日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のバリケードテープが新登場。
バリケードテープは、接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけてご使用ください。
エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。

文字内容PLEASE STAND IN LINE 列にお並びください 取付方式カラーコーン取付 材質ポリエチレン 仕様非粘着 トラスコ品番791-7627 寸法(mm)60幅×50m×0.1 質量(g)250 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 日本緑十字社品番147023

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする