バルブ開閉札

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27100027 品番特15-141
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
取付方式 材質アルミ 仕様4mm穴Φ×1・両面印刷・両面ニス付き 寸法(mm)50丸×1 質量(g)6 日本緑十字社品番157100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする