日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ開閉札
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27100036
品番
特15-143
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
取付方式
札
材質
アルミ
仕様
5mm穴Φ×1・両面印刷・両面ニス付き
寸法(mm)
80丸×1
質量(g)
14
日本緑十字社品番
158070