日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
回転式バルブ開閉札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27100097
品番
特15-360D
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
回せば画面が変わる開閉札。表示も大きく見やすいです。
時計回りに一回転すると、両面の表示内容が変化する回転式バルブ札。表示内容は両面とも同一です。
色
(開)赤/(閉)青
仕様
両面印刷
トラスコ品番
835-3815
材質
(本体カバー)ポリカーボネート、(表示札)ABS
寸法(mm)
(本体)90×60(吊穴含まず)、(窓サイズ)47×50(表裏窓あき)
質量(g)
28
取付方式
札
日本緑十字社品番
164094
注意
※吊穴は前後左右に開いています。
商品説明動画
回転式バルブ開閉札
参考になった