ステンレスベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード27100194 品番SB-1200
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ミラーや標識板を簡単に固定。
ミラーを取付けたいところにベルトを巻きつけ、ラチェット機構で締め付けるだけ。強力に固定することができます。従来の金具を使用できないところにお試しください。ミラーのほかにも、アンテナや標識板などの取付けにもご利用いただけます。

材質ステンレス(縁折り) 寸法(mm)10幅×1200 質量(g)104 適合径(Φmm)27〜350 日本緑十字社品番175005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする