ブレーカーロック-480 ブレーカーロックアウト 日本緑十字社 27100273 ブレーカーロック-480 ブレーカーロックアウト 日本緑十字社 27100273

ブレーカーロックアウト

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27100273 品番ブレーカーロック-480
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

作業中に他の人がブレーカーを操作できないようにロックするための道具です。
ツマミネジタイプで留め具が緩くなりにくく、ポリプロピレンと衝撃に強い改質ナイロンを使用で丈夫です。

適合(ブレーカーレバー幅)39mmまで、(南京錠直径)7.144mmのシャックルまで対応 材質(本体)ポリプロピレン、(クランプ・ネジ)成型ガラス充填ナイロン 質量(g)60 ボルト数480/660V 日本緑十字社品番195048
注意
※ブレーカー、南京錠は付属しておりません。

商品説明動画

ブレーカーロックアウト
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27100264
2022-12-07
用途:
工事期間中のハンドルロック

外国製のブレーカーにしか当てはまらないのかと思っていましたが、意外に色々なブレーカーに取り付けられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする