CD-100R チェーンロック 日本緑十字社 27100316 CD-100R チェーンロック 日本緑十字社 27100316

チェーンロック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27100316 品番 CD-100R
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

4桁の好きな番号にセットできます。
錠とチェインの一体型のキーロックです。カラービニールカバー付なのでバルブを傷つけず、また注意を引きます。

ロックダイヤル式 仕様フリーダイヤル式 材質【チェイン】鉄/ユニクロメッキ(カラービニールカバー付)、【錠本体】亜鉛ダイキャスト/黒つや消し、【ダイヤル部分】ABS樹脂 長さ(mm)(チェイン)1000 質量(g)350 線径(Φmm) 寸法A(mm)21 寸法B(mm)5 日本緑十字社品番195072

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27100307
2020-02-22
用途:
バルブの操作防止
株式会社岐阜燗屋 様 (卸売・小売業)

施設の安全は全てに通じるので、誰が見ても、不必要な操作が行われないよう、給水バルブの開閉が一目瞭然で分かるようにしました。上司からもお褒めの言葉を頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする