日本緑十字社
キーボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
27100404
品番
KB-40H
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
壁掛け・携帯が兼用できるキーボックス
強力ネオジウム磁石により扉がしっかり閉まります。取っ手付きで持ち運びも便利です。
材質
(本体)スチール
付属品
本体キー×2本、取付ネジ×3本
寸法(mm)
215×325×90
質量(kg)
3
ホルダー数
(ネーム)40個
日本緑十字社品番
199113