日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ゼッケン型 安全ベスト
差し込み式メッシュ安全ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27100578
品番
MPZ-100YR
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
前面背面にA4用紙をそのまま差し込めます。
前面には名前も入れることができます。
ポケットは取り外し可能。
仕様
反射帯50mm幅
材質
(メッシュ)ナイロンメッシュ、(反射帯)エンビ
寸法(mm)
(着丈)600、(肩幅)360
質量(g)
183
テープ地色
白
色(本体)
オレンジ
日本緑十字社品番
237220