日本緑十字社
メッシュ安全ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色(本体)
黄
黄
紺
テープ地色
蛍光黄
蛍光黄
白
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27100605
品番
安全ベスト(黄/黄)
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
反射材が90mm幅で視認性抜群!
ベストのフチも光るので目立ちます。ウエストサイズ(周囲)は、マジックテープにより約900~1160の調整が可能です。
仕様
反射帯90mm幅
材質
(メッシュ)ナイロンメッシュ、(テープ)塩ビ
寸法(mm)
フリー
質量(g)
266
テープ地色
蛍光黄
色(本体)
黄
日本緑十字社品番
238013