日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ベスト型 安全ベスト
メッシュ安全ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
日本緑十字社品番
238018
注文コード
27100648
品番
キングベスト(紺/黄)
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
日本緑十字社品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
胴回り約115〜140cmまで対応。
着丈67cmのキングサイズ安全ベスト。
仕様
反射帯70mm幅
材質
(メッシュ)ナイロンメッシュ、(反射帯)エンビ
質量(g)
230
テープ地色
黄
色(本体)
黄
日本緑十字社品番
238018