多機能安全ベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27100693 品番 多機能ベスト(紺/橙)
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

多機能ベストに新色が新登場!体型に合わせて調節可能。収納すっきり多機能ベスト。
マジックテープで、縦(510〜590mm)・横(520〜650mm)までの対応が可能です。
大きな体の方でも、夏服から防寒具着用時でも、使用可能になりました。

サイズフリー 付属品万能ポケット付き(左胸前部1箇所・腰内部3箇所) 仕様縦510〜590×横520〜650mmの調節が可能・マジックテープとホック(肩部)による調節・反射帯60mm幅 材質ナイロンメッシュ・プラスチック反射帯 質量(g)316 テープ地色 色(本体) 日本緑十字社品番238075

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする