日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ベスト型 安全ベスト
LED安全ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27100763
品番
LEDベスト-KY-R
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
LEDが点滅し、反射シート全体が光る構造。
仕様
反射帯50mm幅・LED前後各8個(計16個) 連続点滅の場合約80時間(単3電池2本使用)
材質
(反射部)マイクロプリズムシート・(メッシュ)ナイロンメッシュ
寸法(mm)
フリー(マジックテープによる調整)
質量(g)
330
テープ地色
蛍光黄
LED色
赤
LEDランプ
あり
色(本体)
紺
日本緑十字社品番
238092
注意
※電池はついておりません。