※使用例

ショックレスガード-25Y ショックレスガード 日本緑十字社 27101122 ショックレスガード-25Y ショックレスガード 日本緑十字社 27101122 ショックレスガード-25Y ショックレスガード 日本緑十字社 27101122

ショックレスガード

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27101122 品番 ショックレスガード-25Y
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。

イエロー 適合幅(mm)(H鋼)14〜16 材質軟質塩ビ 質量(g)500 寸法(m)1 日本緑十字社品番246203
注意
※接着剤にてH型鋼に取り付けてください。
推奨接着剤:ニトリルゴム系・変成シリコーン樹脂系

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27101147
2023-02-18
用途:
鉄骨階段の衝突防止

思っていたより挟み込みが強く、接着などの二次的な処置が必要なかった。ピッタリのサイズがあれば非常に便利。材質も柔らかすぎず、硬すぎずで良い。

2022-09-27
用途:
ガード
建設業・工事業

硬質塩ビとの説明を信じて金額は高いが購入したが、これは軟質塩ビの間違いでは無いのかと思う。
他社の軟質塩ビショックレスガードと同じ。
騙された気がする

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。訂正させていただきました。サイト情報の品質改善に努めて参ります。よろしくお願いいたします。

対象商品:
27101104
2022-06-20
用途:
衝突防止、衝突時衝撃緩和素材として
株式会社エーエスエー 様 (建設業・工事業)

はっきりと目立ち緩衝材としても安心して設置できました。

対象商品:
27101104
2018-03-18
用途:
余った分は作業台の脚に活用

価格が高いので無駄遣いできませんが、簡易コンパネ作業台のコンパネの厚みと大体一緒なので脚に被せて湿気が上がってくるのを防ぐ目的で…まだ雨は降っていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする