※使用例

TRC-69HTR パイプクッション 日本緑十字社 27101165 TRC-69HTR パイプクッション 日本緑十字社 27101165 TRC-69HTR パイプクッション 日本緑十字社 27101165

パイプクッション

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27101165 品番 TRC-69HTR
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。
建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。

用途
建築足場パイプの安全・保護・標示用に。
駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。
付属品テープ 仕様非粘着 材質IXPE、(反射材)PET 長さ(mm)1000 黄×黒 質量(g)68 内径×外径(Φmm)49×69 日本緑十字社品番247024

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27101165
2019-10-09
用途:
作業場の安全確保に
有限会社蒲生自動車 様 (サービス業)

前回購入させて頂いた、他社製品より格段に粗悪で、がっかりしました。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする