日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の すべり止めテープ
滑り止めラインテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27102075
品番
SV-105GR
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
グレー
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1
基材
アルミ箔
砥粒
鉱物粒子
使用場所
屋内用
厚さ(mm)
1
質量(g)
670
主な用途
滑り止め用
裏面
離けい紙
日本緑十字社品番
260164
商品説明動画
滑り止めテープ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった