※使用例
日本緑十字社
日本緑十字社の 両面テープ
日本緑十字社の 両面テープ一般用途用
マット固定用テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27102102
品番
MAK-38
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
マットなどの床面への固定用養生テープ。
のり残りしにくく、手で切ることができます。
色
黒
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.175
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系養生用粘着剤
主な用途
床材固定用
質量(g)
279
日本緑十字社品番
262001
主なワーク
パーツ