標識テープ(粘着剤付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード27102172 品番HKT-4
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

のり残りしにくく、手で切ることができます。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.17 寸法(mm)50幅×10m 文字内容ペンキ塗りたて WET PAINT 取付方式テープ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 日本緑十字社品番262134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする