日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 操作禁止テープ
標識テープ(粘着剤付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27102188
品番
HKT-5
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.17
寸法(mm)
50幅×10m
文字内容
取扱注意 HANDLE WITH CARE
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
日本緑十字社品番
262135