強粘着両面テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード27102416 品番WFB-5901W
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
粘着剤は、黒色から清潔感のある白色へ変更し、従来、使用していた部位で黒色粘着剤が目立つ用途やシートからブチルテープが透過して見える部分などで使用できます。

用途
建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング
保温材の仮固定や目地シール・パッキング
長尺床材や人工芝の固定用
各材料(ゴムシート、発泡体など)への粘着加工用
音響製品の防振用
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)1 基材ポリエチレン 質量(kg)1.2 裏面離けい紙 日本緑十字社品番268104 粘着タイプ強粘着 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする