カーブミラー(角型2面鏡)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 寸法(mm)(注意標識サイズ)400×150、(ミラーサイズ)600×800、(ポールサイズ)径89.1×肉厚3.2×長さ4400 注文コード27102653 品番角W68
参考基準価格(税別)¥239,800 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

死角を見逃さないワイドな鏡面。
大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)

用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 トラスコ品番815-1738 材質アクリル 寸法(mm)(注意標識サイズ)400×150、(ミラーサイズ)600×800、(ポールサイズ)径89.1×肉厚3.2×長さ4400 質量(kg)48.7 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様) 日本緑十字社品番277040
注意
※個人宅への配送はできません。
※当製品は大型商品のため、【運送会社様支店へお客様でのお引取】が必要な商品です。
※ご発注後、お引取いただく運送会社様の支店やお引取者様のご確認をさせて頂くことがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする