カーブミラー(丸型2面鏡)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 寸法(mm)(注意標識サイズ)400×150、(ミラーサイズ)径600、(ポールサイズ)径76.3×肉厚3.2×長さ4000 注文コード27102933 品番丸W60
参考基準価格(税別)¥136,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

死角を見逃さないワイドな鏡面。
大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)

日本緑十字社品番277320 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様) 材質アクリル 寸法(mm)(注意標識サイズ)400×150、(ミラーサイズ)径600、(ポールサイズ)径76.3×肉厚3.2×長さ4000 質量(kg)36.5 用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 トラスコ品番815-1746
注意
※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする