日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 安全ミラー
日本緑十字社の ミラー用オプション
カーブミラー用注意標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27103012
品番
カーブミラー用注意板
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
標識の大サイズもありますので気軽にお問い合わせください。 ※書体は明朝体になります。
仕様
裏面金具付(76.3mmΦポール用)
トラスコ品番
815-1551
材質
スチール(メラミン焼付)
寸法(mm)
400×150
文字内容
↑注意
質量(g)
400
日本緑十字社品番
277620