日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 安全ミラー
日本緑十字社の 屋外対応 安全ミラー
FFミラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27103055
品番
FF-33
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
フラットなのに広い視野を実現しました。取り付けはワンタッチ。
素材はハイテク技術から生まれた耐衝撃性、耐候性に優れた特殊プラスチック。表面はハードコート処理で、割れにくく、軽量・安心設計です。
仕様
接着剤付
取付可能対象
ガラス面、大理石、アルミ、コンクリート、ステンレス、スチール焼付板、タイル、モルタル、ALCレンガ吹付面、木(合板)、レンガ、ブロック
材質
特殊プラスチック
寸法(mm)
250×320×5.8
質量(g)
430
日本緑十字社品番
279013
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません