日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 安全ミラー
日本緑十字社の 室内用 安全ミラー
工業用姿見ミラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27103082
品番
SMG-570S
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
保護具や作業着などの、完全正装をチェックするためのミラーです。
アクリル素材なのでガラスのように割れず、安全性も抜群。別注で社名などのネームも入れられます。
仕様
壁面用取付金具付
材質
(ミラー本体)アクリル、(枠)アルミ
寸法(mm)
1200×570
質量(kg)
6.3
色
(枠)シルバー
日本緑十字社品番
279020
注意
※壁面へ取り付けた際、ミラーと壁にすきまは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません