日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の プラスチックチェーン
プラスチックチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27103213
品番
PT-612KG
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
プラカラーチェインに蛍光色が登場!
長さ(m)
1.2
質量(g)
95(1mあたり)
線径(Φmm)
6
寸法A(mm)
23.5
寸法B(mm)
7
色
蛍光緑
日本緑十字社品番
284038
注意
※カット販売はいたしません。