日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の プラスチックチェーン
コーン用プラスチックチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27103222
品番
CHB-A-KG
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チェインバーに蛍光色が新登場。
コーンをバリケードに早変わりさせるコーン用チェインです。コンパクトに収納できるのも魅力です。人・車両の進入禁止や資材の保管場所の境界に。
材質
(チェイン)ポリエチレン、(リング)ステンレス
仕様
ステンレスリング・両端2個付
質量(g)
226
寸法
(長さ)2m・(リング)100Φmm
線径(Φmm)
6
寸法A(mm)
23.5
寸法B(mm)
7
日本緑十字社品番
284043