日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の プラスチックチェーン
プラスチックチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
ホワイト
注文コード
27103265
品番
PT-1050W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
線径10mm径なので通常のカラーチェーンより大きく目立ちます。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
50
質量(kg)
約0.2(1mあたり)
線径(Φmm)
10
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
13
日本緑十字社品番
284061
注意
※カット販売はいたしません。