プラスチックチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 ブラック 注文コード27103283 品番PT-1050BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

線径10mm径なので通常のカラーチェーンより大きく目立ちます。

ブラック 材質ポリプロピレン 長さ(m)50 質量(kg)約0.2(1mあたり) 線径(Φmm)10 寸法A(mm)40 寸法B(mm)13 日本緑十字社品番284063
注意
※カット販売はいたしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする