プラスチックチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27103292 品番 PT-1050TR
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

線径10mm径なので通常のカラーチェーンより大きく目立ちます。

イエロー、ブラック 材質ポリプロピレン 長さ(m)50 質量(kg)約0.2(1mあたり) 線径(Φmm)10 寸法A(mm)40 寸法B(mm)13 日本緑十字社品番284064
注意
※カット販売はいたしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする