日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の プラスチックチェーン
プラスチックチェーン(蓄光タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27103308
品番
PT-1050T
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
線径10mm径なので通常のカラーチェーンより大きく目立ちます。
色
蓄光
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
50
質量(kg)
約0.2(1mあたり)
線径(Φmm)
10
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
13
日本緑十字社品番
284065
注意
※カット販売はいたしません。