日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の プラスチックチェーン
高輝度蓄光プラスチックチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27103317
品番
PT-625L
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
突然の停電で真っ暗になった際、暗闇でも見える!高輝度蓄光チェイン。
材質
HDPE・蓄光材
NETIS番号
TH-150012-A
仕様
高輝度蓄光チェイン(20分後輝度:103mcd/m
2
)
質量(kg)
2
線径(Φmm)
6Φ
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
7
日本緑十字社品番
284069
注意
※カット販売はいたしておりません。
1巻中で外観上、色の濃いものと薄いものが混ざっている場合がありますが、品質上問題はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。