画像準備中

高輝度蓄光プラスチックチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード27103326 品番PT-625YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

突然の停電で真っ暗になった際、暗闇でも見える!高輝度蓄光チェイン。

材質HDPE・蓄光材 仕様高輝度蓄光チェイン(20分後輝度:103mcd/m2) 線径(Φmm) 寸法A(mm)27 寸法B(mm)7 日本緑十字社品番284070
注意
※カット販売はいたしておりません。
1巻中で外観上、色の濃いものと薄いものが混ざっている場合がありますが、品質上問題はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする