日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の プラスチックチェーン
プラスチックチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27103344
品番
PT-640BL
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
プラカラーチェインにブルー、グリーンが新登場!
色
ブルー
長さ(m)
40
厚さ(mm)
5.5
質量(kg)
3.8
線径(Φmm)
6
寸法A(mm)
21×36.5
寸法B(mm)
7.5×22
日本緑十字社品番
284072
注意
※カット販売はいたしておりません。