日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の プラスチックチェーン
プラスチックチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27103353
品番
PT-820G
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
プラカラーチェインにブルー、グリーンが新登場!
色
グリーン
長さ(m)
20
厚さ(mm)
7
質量(kg)
3.2
線径(Φmm)
8
寸法A(mm)
27.5×51
寸法B(mm)
9.5×32
日本緑十字社品番
284081
注意
※カット販売はいたしておりません。