バリアライン-1 コーン用ベルトパーテーション 日本緑十字社 27103378 バリアライン-1 コーン用ベルトパーテーション 日本緑十字社 27103378 バリアライン-1 コーン用ベルトパーテーション 日本緑十字社 27103378

コーン用ベルトパーテーション

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 日本緑十字社品番284091 注文コード27103378 品番バリアライン-1
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は日本緑十字社品番など3種類から選べます 他の種類を見る

カラーコーンに取り付けるだけで非粘着の表示テープを使用した区域管理ができます。
テープはバリアライン本体に収納が可能です。(手巻き式)
バリアライン本体には伸ばしたテープを7箇所に掛けることができるので、様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
表示テープは他のテープをカットして交換取付けが可能です。※組立てが必要となります。

黄/黒 テープ長さ(m)5 仕様受け7箇所・ビス2個付 材質(本体)ABS樹脂、(ジョイント部分)ポリエチレン 質量(g)300 寸法(幅W×高さH)(mm)96×256 日本緑十字社品番284091
注意
※受け側のコーンジョイントは付属していません。
ご使用の際は、2個以上もしくは、受け側にコーンジョイントをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする