コーン用ベルトパーテーション(受け専用タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27103405 品番バリアライン-4
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

カラーコーンに取り付けるだけで非粘着の表示テープを使用した区域管理ができます。
テープはバリアライン本体に収納が可能です。(手巻き式)
バリアライン本体には伸ばしたテープを7箇所に掛けることができるので、様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
表示テープは他のテープをカットして交換取付けが可能です。※組立てが必要となります。

仕様受け2箇所・ビス2個付 材質ポリエチレン 質量(g)70 寸法(幅W×高さH)(mm)96×238 日本緑十字社品番284094
注意
※ご使用の際は、2個以上もしくは、受け側にコーンジョイントをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする