日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の プラスチックチェーン
プラスチックチェーン用ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
27103414
品番
PSJ-60KG
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
プラカラーチェインをジョイントする際にご使用ください。
色
蛍光緑
材質
ポリプロピレン
質量(g)
8
線径(Φmm)
6
寸法A(mm)
47.3
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6.5〜8
日本緑十字社品番
284118