日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の プラスチックチェーン
プラスチックチェーン用フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5個)
注文コード
27103423
品番
RC-WP
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
スチロール
仕様
線径6mmプラカラーチェイン対応
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
110Φ×90Φ
質量(g)
44
日本緑十字社品番
284120