日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の プラスチックチェーン
S字フック(樹脂製)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
27103457
品番
PF-6Y
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
色
イエロー
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
6
質量(g)
2
線径(Φmm)
6
寸法A(mm)
21×39.5
日本緑十字社品番
284123