日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の プラスチックチェーン
S字フック(樹脂製)
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
27103527
品番
PF-8Y
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
色
イエロー
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
8
質量(g)
4
線径(Φmm)
8
寸法A(mm)
27.5×52.5
日本緑十字社品番
284133