S字フック(樹脂製)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 27103536 品番 PF-8R
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
レッド 材質ポリエチレン 厚さ(mm)8 質量(g)4 線径(Φmm)8 寸法A(mm)27.5×52.5 日本緑十字社品番284134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27103457
2019-06-13
用途:
落下防止
製造業

別で購入したプラスチックチェーンとの相性も良く、問題なく引っ掛けることができました。

対象商品:
27103448
2018-06-26
用途:
小物用のフックとして
鉱業

一般的な樹脂製のフックです。
が、色が多くあり嬉しいです。
キッズ風にしたくて赤黄緑を購入しましたが満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする