プラスチックチェーン用ジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 27103624 品番 PJ-6BR
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
ブラウン 材質ポリエチレン 厚さ(mm)6 質量(g)2.5 線径(Φmm)6 寸法A(mm)20×39.5 日本緑十字社品番284146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27103685
2017-06-26
用途:
調理師の為コックコートサロンの腰紐とめに使用中
サービス業

コックコートサロンの色が茶色の為中々捜しても見つかりませんでしたが流石モノタロウさんです。ヒットして即購入現物届いてて即使用中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする