ケーブルガード(プロテクター)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27103746 品番ケーブルガード5B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか
大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です。大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です。イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です。
直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ。
電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能!
大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!

材質(本体部)リサイクルゴム、(廃タイヤ再生品)・(カバー部)PVC 質量(kg)16 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×55 耐荷重(t)10 適合ケーブル(Φmm)35 日本緑十字社品番286201
注意
※廃タイヤ再生品は、リサイクル製品のため、商品に色むらがなどが生じることがございますが、使用には差し支えございません。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27103746
2020-08-30
用途:
ケーブル養生用
株式会社Brilliance 様 (サービス業)

フタにロックが無いので
ガムテープ等で止めないとそのうち開いて足を引っ掛けそうです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする