灰皿

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27103834 品番SS-259
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ステンレス製の美しいタバコペール。
ステッカーは(吸い殻入れ・茶がら入れ)の2種類が附属されていますので用途に合わせて貼付けてください。

材質(缶)0.3mm厚ブリキ板、(脚)スチールパイプ 寸法(mm)(全体)330×366×645、(缶)240角×174 質量(kg)2.43 容量(L)12.6 表面処理ブリキ印刷 日本緑十字社品番290010

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27103834
2024-02-26
用途:
始業前始業後休憩時間に喫煙所で使用
株式会社ミズキ 様

軽くて丈夫で汚れにくく使いやすいです。かなり老朽化した物を使っていたので、
喫煙所が明るい感じになりました。

対象商品:
27103834
2020-04-28
用途:
分煙の為
有限会社ナカムラ鉄工 様

屋内喫煙が禁止になった為、屋外に灰皿を設置しようと購入しました。
安価な物なのでこの程度かと思いましたが、脚部のメッキが既にサビ始めていて白くなっていました。
メーカーの問題か出荷時の検査の問題か分かりませんが、このままではスグにダメになりそうだったので塗装して使います。

対象商品:
27103834
2017-05-10
用途:
従業員用
堤電気有限会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

受けのパイプが開きすぎないようにチェーンで幅が固定されているのですが、チェーンが一つ短く留まっていて開きが足りず、チェーンをこじ開けて付替えないと灰皿が乗せられませんでした。
灰皿は簡易梱包でビニールにパイプと一緒に入っていた為へこみがありましたが、使用には問題が無く良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする