OG-YT004 オイルガードドラム缶用マット 日本緑十字社 27103913

OG-YT004 オイルガードドラム缶用マット 日本緑十字社 27103913
OG-YT004 オイルガードドラム缶用マット 日本緑十字社 27103913

オイルガードドラム缶用マット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1組(40枚)注文コード27103913品番OG-YT004
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ドラム缶の天板をきれいに保つ吸着マット!
ドラム缶の注ぎ口周りや天板など、油の垂れ落ちを吸収し、きれいな状態を維持します。ドラム缶の天板サイズ、取り出し穴、空気穴に合わせてカット済みです。200Lドラム缶用。日本製鋼製タイトヘッドドラムJIS規格の注入口と換気口穴位置に対応。海外製鋼製タイトヘッドドラムの注入口と換気口穴位置に対応。

用途
油専用
対応オイル材質PP厚さ(mm)約4質量(kg)4.9直径(Φmm)550吸収量(L/枚)約1.5日本緑十字社品番294101
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする