日本緑十字社
日本緑十字社の 液体吸収材・処理剤
日本緑十字社の チューブタイプ吸収材
オイルガードソックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(12本)
注文コード
27103992
品番
OG-9780
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
水をはじき油を吸収、屋外での漏洩対策に
漏洩した油を直ぐに吸収し内部に留めます。
対応
オイル
用途
油専用
材質
PP
長さ(mm)
1220
色
白
直径(Φmm)
80
吸収量(L/本)
約4.8
日本緑十字社品番
294109